Beli Torx T5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Deskripsi:-Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.atribut:
- Size: T15
- Length (mm): 122
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Deskripsi:Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriveratribut:
- Overall Length (mm): 132
- Weight (g): 51
- Shaft Length (mm): 100
- Edge Type: T25
- Handle Length (mm): 100
- Vessel Torx BitDeskripsi:-A bit exclusive for Torx screw.
- KRISBOW Torx WrenchDeskripsi:Torx Wrench Set (L) T10-T50 (9pcs) adalah kunci yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil torx. Baut tipe ini biasa digunakan pada bodi kendaraan sehingga lebih aman dari baut yang biasa digunakan. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang kecil dan dibuat dari material chrome vanadium sehingga praktis dan awet untuk digunakan. Kunci L torx set ini mempunyai dimensi 295x100x30mm dengan tipe L Kunci L torx set sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Size: T10-T50
- Material: Chrome Vanadium steel
- TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetDeskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- KRISBOW Torx Wrenches HandleDeskripsi:Torx Wrench T-Handle Set T10-T50 (9pcs) adalah kunci yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profiltorx. Baut tipe ini biasa digunakan pada bodi kendaraan sehingga lebih aman dari baut yang biasa digunakan. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang kecil dan dibuat dari material chrome vanadium sehingga praktis dan awet untuk digunakan. Kunci L torx set T handle ini mempunyai dimensi 400x230x60mm dengan total 9pcs Kunci L torxset T-handle sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Length (mm): 400
- Size: T10-T50
- Material: Chrome Vanadium steel
- Dimensions (mm): 400x230x60
- Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver SetDeskripsi:-Corresponds to the Torx with the anti-tampering screw.-A convenient thin type ratchet handle in a narrow place.-6.35mm Bit-T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[(+)]]2, [[(-)]]6-Plate Ratchet Screwdriver-Bit-Holder Beltatribut:
- Total Length: 132mm
- Content: 6.35mm BitT8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[+]]2, [[-]]6, Plate Ratchet Screwdriver, Bit-Holder Belt
- WIHA Torx (RU) ScrewdriverDeskripsi:-With a soft finish(_(R)) handle that does not slip in the hands.-The blade tip is applied with Wiha Werkzeuge GmbH chrome top processing, so it maintains its precision and catches the torx(_(R)) screw securely.-Quenchedatribut:
- Material: Chrome plated finish
- American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)atribut:
- Size Contents: T5,T6,T7,T8,T9,T10
- STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)atribut:
- Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
- BONDHUS Ball Star Torx L Wrench SetDeskripsi:T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25 holderatribut:
- Material: Protenium special alloy steel (R) (bondas, custom-made steel), Surface treatment: Proguard (TM) processing (black dyeing)
- INGCO Kunci T Torx Set (Kunci T Bintang)Deskripsi:INGCO 8Pcs T-Handle Torx Wrench (T10-50) // Kunci Bintang Gagangatribut:
- Size: T10x75,T15x75,T20x100,T25x100,T30x150,T40x150,T45x200,T50x200
- Material: Cr-V, Heat treatment and chrome plate
- Kennedy Torx Screwdriver Bit SetDeskripsi:Bit Sets Ideal for accessing deep seated bolts that have been fitted with knurled bodies for extra grip. Made from S2 chrome vanadium. Supplied on storage rail. Hexagon 6 Piece Set Contents: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm. TX 6 Piece Set Contents: T20, T25, T30, T40 T45 and T50
- PB SWISS TOOLS Key L-Wrenches for Torx (RU) ScrewsDeskripsi:-Standard L type torx(_(R) wrench.
- BONDHUS TORX (R) Flag ToolsDeskripsi:T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand) standatribut:
- Specifications: Proguard Black Dyeing Process
- Shaft Length (mm): 39
Daftar Harga Torx T5 Terbaru March 2026
| HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang) | Rp32.900 |
| KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng) | Rp46.900 |
| WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriver | Rp479.900 |
| Vessel Torx Bit | Rp32.900 |
| KRISBOW Torx Wrench | Rp129.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set | Rp239.900 |
| KRISBOW Torx Wrenches Handle | Rp419.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Torx Resin Handle (Obeng) | Rp169.900 |
| Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set | Rp269.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) T-Type Torx Bit Socket | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/piP105310918-5.jpg)
/bgP103638412-6.jpg)
![WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriver](https://media.monotaro.id/mid01/small/Perkakas%20Tangan%2C%20Pneumatik%20%26%20Listrik/Perkakas%20Tangan/Kunci%20Perkakas/Kunci%20L%20Bintang/WIHA%20T%20Handle%20Torx%20%5B%5BRD%5D%5D%20Screwdriver/P102016060-1.jpg)




%20Screwdriver%20Torx%20Resin%20Handle%20(Obeng)/jqP102067710-2.jpg)

%20T-Type%20Torx%20Bit%20Socket/bqP105426422-1.jpg)
%20Screwdriver/P102853175-1.jpg)
/P102088845-1.jpg)
/jwP102036716-3.jpg)

/lbP105718767-1.jpg)

%20Screws/P102737202-1.jpg)


%20Flag%20Tools/7vP105593283-1.jpg)